KRAFT TOOL Concrete Edger & Groover CF172 1/4 in Radius, 3/8 in Lip Sidewalk Ss/Wood 1pc
Rp429.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CF172 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27112203 |
| Blade Length (inch) | 4 |
| Blade Material | Stainless Steel |
| Blade Width (inch) | 6 |
| Handle | Wood |
| Handle Diameter (inch) | 1 5/16 |
| Handle Length (inch) | 4 7/16 |
| Length (inch) | 6 |
| Lip (inch) | 3/8 |
| Material | Stainless Steel |
| Radius (inch) | 1/4 |
| Type | Hand Held |
| Width (inch) | 4 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Great for use on concrete sidewalks and slabs, these handheld tools are designed to create smooth edges that resist chipping. The ProForm handle offers a softer grip than the wood handle.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan