KLEVER Concealed-Blade & Bladeless Cutter KCJ1XSS 4 5/8 in Overall Lg, Contoured Handle Green 1pack(10pcs)

Rp699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KCJ1XSS
Unit 1pack(10pcs)
UNSPSC 27111503
Antimicrobial Yes
Application Multipurpose
Blade Material Stainless Steel
Disposable Yes
For Cutting Banding Yes
For Cutting Cardboard Yes
For Cutting Foam No
For Cutting Stretch Film Yes
For Cutting Tape Yes
Grip Type Textured
Handle Color Green
Handle Material Plastic
Handle Style Contoured
Hook Cutter Features Anti-Microbial
Includes Pocket Clip No
Includes Tape Splitter No
Metal Detectable No
NSF-certified No
Number of Blades Included 1
Number of Cutting Sides 2
Other Material Applications Film
Overall Length (inch) 4 5/8
Overall Width (inch) 1 1/4
Replaceable Blade No
Standards ISO 22196 Certified
Tether Ready Yes
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dual hooks on these disposable safety cutters provide two cutting edges. The hook tip pierces materials, and the recessed blade within the hook slices through as the cutters are pulled back. The cutters are disposed of when the blades wear out. Dual-hook cutters cut shrink wrap, plastic pallet strapping, corrugated cardboard, and other thin materials.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait