CAROL Communication and Control Cable C0764A 100 ft Lg, 7 Strands Data Riser 8 Wire Gray 1pc

Rp5.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C0764A
Unit 1pc
UNSPSC 26121629
Application Communications; Computer Systems; Control Systems
Cable Length (ft) 100
Conductor Gauge (AWG) 22
Fire Rating Riser
Insulation Material PVC
Jacket Color Gray
Jacket Material PVC
Maximum Capacitance (pF/ft) 34
Maximum Operating Temperature (°F) 176
Maximum Voltage Rating (V) 300
Minimum Operating Temperature (°F) -4
NEC Article and Type 800 CMR
No. of Conductors 8
Number of Strands 7
Outside Diameter (inch) 0.2
Package Type Reel in a Box
Pairing Unpaired
Shielded Shielded
Shielding material Aluminium/Mylar
Solid/Stranded Stranded
Standards RoHS Compliant; UL ART 800 RISER
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Unpaired shielded cables consist of a collection of solid individual and insulated wires bundled together and encased by a protective layer of external insulation. These cables have a braided or foil shield to safeguard against electromagnetic interference (EMI) and maintain the integrity of transmitted signals. They are often used for broadcast and audio systems as well as control and communications systems.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan