BOSCH Chisel Bit (Mata Pahat Bobok Beton) HS1420 3/4 in Head Wd, 10 in Overall Lg Flat 3/4In 1pc

#Nomor SKU S041415344
Wishlist
Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HS1420
Unit 1pc
UNSPSC 27112801
Chisel Collar Shape Flat
Chisel Type Flat Chisel
Cutting Direction Right Hand
Finish - Machining Bright (Uncoated)
For Tool Type Rotary Drill
Head Width (inch) 3/4
Material - Machining Steel
Measurement System Fractional Inch
Overall Length (inch) 10
Primary Material Application Concrete; Masonry
Shank Diameter (inch) 25/64
Shank Type - Machining SDS Plus
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These chisel bits have an SDS-Plus shank that prevents them from slipping in high-torque construction and demolition applications. They are used for breaking up concrete and prying and removing tile in one piece. The bits install into compatible rotary hammer drills and demolition hammers with SDS-Plus chucks, and they can be changed in the chucks with one hand. SDS-Plus chucks have spring-loaded balls that fit into the grooves on the bits' shanks to hold the bits in place in the chucks.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan