VAUGHAN Chipping & Riveting Hammer WC12 11 in Overall Lg, Wood Handle Hickory 1pc

Rp639.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WC12
Unit 1pc
UNSPSC 27111602
Blade Length (inch) 1 1/4
Blade Orientation Perpendicular
Face Material Steel
Grip Style Plain
Hammer Type Welders Hammer
Handle Material Wood
Head Material Steel
Non-Sparking No
Overall Length (inch) 11
Replaceable Handle Yes
Size (lbs) 0.75
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Chipping hammers dig their chisel-like face into surfaces for material removal and light demolition. They remove welding slag and buildup, chip away adhered layers of material, pry apart fused materials, and break down assembled components.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan