VAUGHAN Chipping & Riveting Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp699.900 - Rp999.900
Spesifikasi
Face MaterialSteel
Grip StylePlain
Head MaterialSteel
Non-SparkingNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tinners Riveting Hammer 16 oz Hammer Type Riveting Hammer Handle Material Fiberglass Head Weight 16 oz Face Diameter 7/8 in Blade Length 2 1/4 in Face Material Steel Overall Length 12 in Grip Style Plain Blade Orientation Perpendicular Non-Sparking No Replaceable Handle No Dead Blow Hammer No Tether Ready No FME Compliant Yes Blade Shape Flat Blade Width 1 1/8 in Dead Blow Construction Not Applicable Face Length 1 in Face Shape Octagon Face Texture Smooth

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan