MONOPRICE Category Cable Patch Cord 2118 Round, 24 AWG Cat 6 Booted 50 Ft Blue 1pc

Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2118
Unit 1pc
UNSPSC 26121616
Cable Diameter (mm) 5.8
Cable shape Round
Conductor Gauge (AWG) 24
End 1 Boot Type Snagless
End 1 Connection Type RJ45
End 2 Boot Type Snagless
End 2 Connection Type RJ45
Fire Rating Commercial
Insulation Material Polyethylene
Jacket Color Blue
Jacket Material PVC
Max. Frequency (MHz) 550
Maximum Operating Temperature (°F) 167
Minimum Operating Temperature (°F) -40
NEC Article and Type 800 CMG
Overall Length (ft) 50
Performance Category 6
Shielded Unshielded
Standards TIA‑568‑C.2; UL 444
Transmission Speed (Gbps) 1
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Category 6 patch cords have registered jack (RJ) connectors on both ends. They are used for applications requiring faster networking speeds or more bandwidth than category 5 or 5e cables can handle.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan