DOLPHIN COMPONENTS CORP Cable Ties Mount DCLPM4 White 0.62x0.89inch 1pack(1000pcs)
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DCLPM4 |
|---|---|
| Unit | 1pack(1000pcs) |
| UNSPSC | 39121703 |
| Color | Natural |
| Flame retardant | No |
| For use with | Cable Tie Sizes 4 in to 21 in |
| Height (inch) | 0.37 |
| Length (inch) | 0.89 |
| Material | Nylon 6/6 |
| Metal Detectable | No |
| Mounting Method | Screw Mount |
| Number of Entries | 2 |
| Screw Mount Hole Size | #10 |
| Screw Mount Style | Saddle |
| Dimensions (inch) | 0.89x0.62x0.37 |
| Slot Height (inch) | 0.13 |
| Slot Width (inch) | 0.34 |
| Standards | RoHS Compliant; UL Listed |
| Width (inch) | 0.62 |
| Berat (Kg) | 1.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Screw mount cable tie bases are permanently mounted with a screw for a secure hold. They have slots to thread in cable ties to route wire and cable.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/qeS041407950-2.jpg)