Gardner Bender Cable Ties Assortment Kit (Pengikat / Kabel Tis) 50398 Plastic Pawl Locking Random Color 4; 6; 8inch 1pack(500pcs)
Rp519.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 50398 |
|---|---|
| Unit | 1pack(500pcs) |
| UNSPSC | 39121703 |
| Actual Length (inch) | 4; 6; 8 |
| Cable Tie Properties | UV Light Resistant |
| Cable Tie Style | Standard |
| Color | Random Color |
| Flame retardant | No |
| Locking Style | Plastic Pawl |
| Material | Nylon 6/6 |
| Maximum Temperature Rating (°F) | 185 |
| Minimum Temperature Rating (°F) | -40 |
| Number of Pieces | 500 |
| Outdoor Use | Yes |
| Standards | UL Listed |
| Temperature Range (°F) | -40 to 185 |
| UL Type | 21 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Cable tie assortment kits include multiple sizes, colors, and quantities, so they can be used for a variety of wire and cable management and identification needs.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
- Barang yang dikirim ke Customer adalah warna acak dan tidak bisa memilih warna tertentu
- Barang yang dikirim tergantung kondisi stok warna yang tersedia
Warning
- Product with Random Color will be deliver to customer and customer can not choose any specific Color
- Products will be deliver depends on Color stock availability condition)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Gardner%20Bender%20Cable%20Ties%20Assortment%20Kit%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%2050398%20Plastic%20Pawl%20Locking%20Random%20Color%204%3B%206%3B%208inch%201pack(500pcs)/obS041407875-2.jpg)