ELECTRIDUCT Cable Protector Spiral (Pelindung Kabel) WLSW10050BK 1 in Wd, For 7/8 in Max Bundle Dia 50 Ft L 25Mm W Color Black 1pc

Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WLSW10050BK
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Color Black
For Maximum Bundle Diameter (inch) 7/8
For Minimum Bundle Diameter (inch) 7/8
Length (ft) 50
Material Polyethylene
Maximum Operating Temperature (°F) 190
Minimum Operating Temperature (°F) -60
Wall Thickness (inch) 1/16
Width (inch) 1
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These cable spiral wraps are appropriate for general purpose applications, such as electrical installations and panel building. They wind around cable and hose to protect and organize them. The spirals allow cable and hose to be routed at any point toward a different direction.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan