CAPLUGS Cable Spiral Wrap FRAS12 3/8 in Wd, For 11/16 in Max Bundle Dia Fr Anti-Static 1/2In W Black 1pc
Rp7.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FRAS12 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 24141510 |
| Color | Black |
| For Maximum Bundle Diameter (inch) | 11/16 |
| For Minimum Bundle Diameter (inch) | 3/8 |
| Length (ft) | 165 |
| Material | Polyethylene |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 280 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -40 |
| Standards | MSHA Certified |
| Wall Thickness (inch) | 1/16 |
| Width (inch) | 3/8 |
| Berat (Kg) | 3.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These cable spiral wraps are fire-resistant and antistatic to prevent sparks and accidental flames. They have low electrical resistance, which helps prevent bundles of cable and hose from building up an electrical charge and discharging sparks in unstable applications like underground mining, hydraulics, and welding. These wraps wind around cable and hose to protect and organize them. The spirals allow the lines to be routed at any point toward a different direction.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan