JONARD TOOLS Cable Cutter JIC63020 Shear, 9 in Overall Lg L Cut Action 1pc

Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JIC63020
Unit 1pc
UNSPSC 23171604
Cutting Action Shear
For Max. Diameter ACSR Conductor (AWG) 24
For Max. Wire Thickness (AWG) (AWG) 24
Handle Color Red
Handle Style Ergonomic
Jaw Finish Chrome
Jaw Length (inch) 1
Jaw Material Chrome Vanadium Steel
Material Application Aluminium, Copper
Overall Length (inch) 9
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan