GROTE Butt Splice Wire Connector 832614 14 AWG/16 AWG Wire Size Range, CSA-RU/RoHS Compliant/UL 1pack(100pcs)
Rp2.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 832614 |
|---|---|
| Unit | 1pack(100pcs) |
| UNSPSC | 31160000 |
| Connection Type | Heat Shrink; Solder |
| Contact Finish | Tin |
| Insulation Color | Blue |
| Insulation Material | Polyolefin |
| Insulation Type | Heat Shrink |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 230 |
| Maximum Voltage (V) | 600 |
| Max. Wire Size (AWG) | 14 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -67 |
| Min. Wire Size (AWG) | 16 |
| Overall Length (inch) | 1.61 |
| RohS Compliant | Yes |
| Seam Style | Soldered |
| Standards | CSA-RU; RoHS Compliant; UL |
| Termination Style | Solder |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These butt splices connectors have solder inside their sleeve that melts over the conductors to join them. Wires insert into each end until they reach the center of the connector, where they compress with a crimping tool. Next, a heat gun heats the center of the connector to melt the solder insert over the conductors and solidify the bond once it cools. Since they require a heating element to melt the solder, these butt splices are not recommended for use in enclosed environments.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/n8S041404836-2.jpg)