AFC MC CABLES Power Cable For Building (Kabel Listrik) 2104S4200 12 AWG Wire Size, 2 with Insulated CU Ground Conductors Armored Cbl W/Grd 12Awg Lite 250Ft 1pc

Rp8.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2104S4200
Unit 1pc
UNSPSC 26121613
Application General Purpose
Conductor Design Solid
Insulation Material Nylon; PVC
Jacket Color Silver
Jacket Material Aluminium
Length (m) 76
Nominal Outside Diameter (inch) 0.495
Number of Conductors 2 with Insulated CU Ground
Standards UL 83, 1479, 1569, 1581, 2556, File Reference E80042
Temperature Rating (°F) 194 Dry
Trade Designation MC Lite
Voltage (V) 600
Wire Color Black/Green/White
Wire Size (AWG) 12
Berat (Kg) 14.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Armored building cable is a collection of plastic-coated insulated wire bundled together and protected by a corrugated metal jacket (called a sheath or cord) that serves as a conduit and provides grounding. Also known as BX cable or metal-clad (MC) cable, armored cable prevents accidental penetration better than NM-B building cable, but it is heavier and harder to handle, rip back, and cut. It is often used in applications where cable will be exposed to mechanical or environmental damage under normal operating conditions, such as power circuits in industrial plants and commercial buildings.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan