SOUTHWIRE Power Cable For Building (Kabel Listrik) 11596401 10 AWG Wire Size, 1 Conductors 10Awg Thhn Sld Wht 500Ft 1pc

Rp5.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 11596401
Unit 1pc
UNSPSC 26121524
Conductor Design Solid
Insulation Material PVC
Jacket Color White
Jacket Material Nylon
Length (m) 152
Nominal Outside Diameter (inch) 0.15
Number of Conductors 1
Standards UL,E34382
Stranding 1
Temperature Rating (°F) 194
Trade Designation THHN
Voltage (V) 600 (AC)
Wire Color White
Wire Size (AWG) 10
Berat (Kg) 9.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thermoplastic high-heat-resistant nylon (THHN) building wire is a coated wire typically run through conduit or cable trays. This general purpose wire is used to supply an electrical current in a range of indoor wiring projects, including control circuits and appliances. It has a durable nylon jacket that resists abrasion, protects against shock, and shields the thermoplastic insulation and metal conductor from damage.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan