BESSEY Bar Clamp IBEAM96 Extra Heavy Duty, Crank Handle 96 Opening 2 Throat Depth 1pc

#Nomor SKU S041395561
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IBEAM96
Unit 1pc
UNSPSC 27112103
Bar Material Steel
Bar Thickness (inch) 7/16
Bar Width (inch) 1 11/16
Clamping Force (lbs) 7000
Duty Rating Extra Heavy Duty
Function Clamp
Handle Length (inch) 5 3/4
Handle Material Cast Iron
Handle Style Crank
Hex Size (inch) 96
Jaw Pad Type Static
Shape I
Slide Mechanism Clutch
Spindle Finish Powder Coated
Throat Depth (inch) 2
Berat (Kg) 9.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The I-beam bar of these clamps provides greater resistance to twisting or bending than a typical slide bar. Also known as I-bar clamps and sash clamps, they remain straight for a secure hold, even when clamping across long distances. Their threaded spindle fine tunes the jaw placement and adjusts the pressure exerted on workpieces. I-beam bar clamps are commonly used to hold multiple boards, wide panels, and large assemblies.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan