ABILITY ONE Axe, Machete, Hook & Wedge 5120015985652 Fiberglass Sledge Eye Maul 34-3/4 L Straight Handle 1pc

Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5120015985652
Unit 1pc
UNSPSC 27111602
Grip Type Textured
Handle Color Black/Yellow
Handle Length (inch) 36
Handle Material Fiberglass
Head Material Steel
Non-Sparking No
Replaceable Handle No
Berat (Kg) 4.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The extra-long handle of these splitting mauls increases their swing arc to drive their thick, heavy head downward with greater force than a general purpose axe. Also called sledge-eye mauls, they have a cutting bit on one end and a striking face on the other end. The bit cuts like an axe head and the face drives splitting wedges into wood to split along the grain.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan