GERBER Axe, Machete, Hook & Wedge 31003154 17 1/4 in Overall Lg, 11 in Cutting Edge Lg Rubber Handle 1pc

#Nomor SKU S041393345
Wishlist
Rp979.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 31003154
Unit 1pc
UNSPSC 27112001
Application For Chopping Tree Limbs; For Clearing Brush
Blade Design Curved
Blade Edge Type Smooth
Blade Finish Unfinished
Blade Length (inch) 13
Blade Material Stainless Steel
Cutting Edge Length (inch) 11
Grip Material Rubber
Grip Type Ergonomic
Handle Length (inch) 6 1/2
Handle Material Rubber
Handle Style Ergonomic
Includes Cushioned Grip No
Includes Sheath Yes
Overall Length (inch) 17 1/4
Second Side Blade Edge Type Serrated
Sheath Material Terylene
Sickle Hook No
Single or Double Edged Double Edge
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The long, broad blade of machetes clears undergrowth to maintain paths, slices through stalks and stems to harvest crops, and removes twigs and small branches. Their short handle allows one-handed control to wield the blade, leaving the other hand free to stabilize or gather materials being cut.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan