BOSCH Angle Grinder Accessories GA50DC Dust Collection Attachment, For Use With Bosch4-1/2 To 5 Dia 1pc

#Nomor SKU S041389409
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GA50DC
Unit 1pc
UNSPSC 40161503
Application Cutting
For use with Bosch Grinders
For Wheel Diameter (in) 4 1/2; 5
Number of Pieces 1
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These shrouds fit Bosch angle grinders to form a barrier that keeps silica dust contained so it can be sucked into a dust extractor. They have a port to connect a hose from the shroud to the extractor. Shrouds are used as part of a dust extraction system to comply with OSHA's Respirable Crystalline Silica Standard, which governs exposure to silica dust from cutting, drilling, grinding, or surfacing stone, concrete, brick, and mortar.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait