WESTWARD All Purpose Socket 10E204 1/2 in Drive Size, 7/8 in Size Steel Chrome 1pc
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10E204 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27111704 |
| Drive Size (inch) | 1/2 |
| Drive Type | Hand |
| Finish | Chrome |
| Impact Rated | No |
| Material | Alloy Steel |
| Measurement Type | SAE |
| Number of Points | 8 |
| Overall Length (inch) | 1 23/32 |
| Socket Depth | Standard |
| Socket Shape | 8-Point |
| Socket Size (inch) | 7/8 |
| Tether Ready | Yes |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These 1/2" drive SAE sockets have a one-half inch square drive that's compatible with drive tools of the same size. Sockets come in sizes that are measured in inches and fractions of an inch to fit fasteners with an SAE (inch) size head.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan