WESTWARD All Purpose Socket

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp979.900
Spesifikasi
UNSPSC27111704
Drive TypeHand
FinishChrome
Impact RatedNo
MaterialAlloy Steel
Tether ReadyYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These 3/4" drive SAE sockets have a three-quarter inch square drive that's compatible with drive tools of the same size. Sockets come in sizes that are measured in inches and fractions of an inch to fit fasteners with an SAE (inch) size head.
Feature
Socket Socket Size 1 3/16 in 6-Point Alloy Steel Chrome Deep Hand Drive Size 3/4 in SAE Impact Rated No Standards DIN

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan