Checkers ADA Accessibility Cable Ramp GD2X75OB 2 Channels, 3/4 in Max Cable Dia Protector Hinged 3 Ft 1pc

#Nomor SKU S041380031
Wishlist
Rp7.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GD2X75OB
Unit 1pc
UNSPSC 24141510
Channel Height (inch) 3/4
Channel Width (inch) 1 1/2
Color Black/Orange
Connection Style Dog Bone
Height (inch) 1 1/4
Length (inch) 39 3/4
Load Capacity (lbs) 46000 (per axle)
Material Polyurethane
Max. Cable Diameter (inch) 3/4
Number of Channels 2
Style Hinged
Width (inch) 28 1/2
Berat (Kg) 12.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These accessibility ramps are fully ADA -compliant on their own and don't require conversion kits or accessories. Their modular design allows multiple ramps to interconnect for a custom length. All other connected ramps must be ADA-compliant. These ramps have a hinged cover to lay in cable and hose and keep the lines fully enclosed. They provide a smooth crossover for wheelchairs and those with disabilities and keep cable and hose protected from damage due to vehicle and pedestrian traffic. They are used in industrial and commercial settings.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan