REED INSTRUMENTS Voltage Detectors, Voltage Tester & Continuity Tester R5300 Audible/Visual, Dial/Push Button/Slide, Probe Tip No Display 1set
Rp729.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | R5300 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| UNSPSC | 41112213 |
| Alert Type | LightSound |
| Battery Size (V) | 9 |
| Brand | REED INSTRUMENTS |
| Built-In Flashlight | No |
| Continuity Confirmation (ohm) | Equal or Less Than 2 kilo |
| Display Screen Type | No Display |
| Display Type | No Display |
| Features | Lightweight Design, Connect Alligator Clips and the Instrument Suspends from Wire/Cable |
| Fuse Voltage (V) | 250 |
| Includes Batteries | Yes |
| Manufacturer Part Number | R5300 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 113 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | 14 |
| Non-Contact - New | No |
| Parameters Measured | Local and Remote Continuity |
| Power Source | Battery |
| Safety Rating | Not Rated |
| Test Connection Type | Probe Tip |
| Tester Type | Continuity Tester |
| Tool Height (inch) | 4.5 in |
| Tool Length (inch) | 4.5 in |
| Tool Width (inch) | 3 in |
| Wire Verification Distance (ft) | 10000 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan