Leica Underground Utility Locator DD120DEPTHKIT Direct/Induction, 15 ft Max. Locating Dp, D 1pc

#Nomor SKU S041374504
Wishlist
Rp109.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DD120DEPTHKIT
Unit 1pc
UNSPSC 41114404
Alert Type Sound
Battery Chemistry Lithium Ion
Battery Size AA
Brand LEICA
CAT Safety Rating Not Rated
Circuit Connection Type Direct; Induction
Compatible Transmitter DA220 Signal Transmitter Range
Display Screen Type LCD
Display Type Digital
Features Locate Underground Utilities by Using the DD120
For Circuit Type Energized Lines; Non-Energized Lines
For Locating Any Metalic Wire with Electric Charge
Includes DA220 1 Watt Signal Transmitter; System Carry Bag
Includes Batteries Yes
IP Rating IP54
Locator Type Utility Line Locator Kit (Transmitter & Receiver)
Manufacturer Part Number DD120 DEPTH KIT
Maximum Locating Depth (ft) 15
Number of Batteries Required 6
Operating Frequency (Hz) 50; 60
Power Source Battery
Receiver to Transmitter Distance (ft) 5000
Sonde Frequencies (kHz) 33
Testing Modes Auto; Power; Radio; Transmitter
Berat (Kg) 12.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 23 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Underground utility locators detect energized and unenergized power lines, cables, and metallic pipes. These instruments help contractors accurately find and mark buried utilities and lines to prevent hazards, eliminate downtime and delays, and reduce excavation costs. They work by active or passive tracing: an active system includes a transmitter that connects to or is positioned near above-ground equipment with lines running underground. The transmitter sends a signal through the system and pairs with a receiver that produces an audible and visual warning when held above the underground utility. A passive system does not use a transmitter to induce a signal but is less accurate than an active system. Underground utility locators also find buried telephone lines and cables as well as water, gas, and sewage lines.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait