OTC Tachometer 3665 Contact 6 to 99,999, Noncontact 2 to 99,999, Tachometerinfrared 99 999 Rpm 1unit

#Nomor SKU S041372500
Wishlist
Rp8.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3665
Unit 1unit
UNSPSC 41112802
Brand OTC
Contact / Noncontact Contact and Noncontact
Contact RPM Range (rpm) 6 to 99,999
Display 5 Digit LCD
Features Laser Pointer for Accurate Targeting
Includes (4) Contact Heads; Carrying Case; Contact Adapter; Instructions; Reflective Tape
Indicator Low Battery
Light Source Infrared
Memory Min/Max
Non Contact RPM Range (rpm) 2 to 99,999
Product Type Tachometer
Standards CE Compliant
Working Distance (ft) 20
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan