LW SCIENTIFIC Tachometer CNATACHDHH7 Noncontact 2 to 99,999, 99 999 Rpm 1pc

Rp8.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CNATACHDHH7
Unit 1pc
UNSPSC 41112802
Brand LW SCIENTIFIC
Contact / Noncontact Noncontact
Display LCD
Features Hand Held
Includes Carrying Case
Light Source Laser
Non Contact RPM Range (rpm) 2 to 99,999
Product Type Tachometer
RPM Accuracy +/-0.05% +1 Digit
Speed Accuracy +/-0.05% +1 Digit
Working Distance (ft) 1.6
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan