Mitutoyo Specialty Micrometer 115153 Mechanical, 0 in to 1 in Range, Spherical Anvil 0-1In 1pc

#Nomor SKU S041371480
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 115153
Unit 1pc
UNSPSC 41111601
Anvil Material Carbide
Anvil Shape Spherical
Brand MITUTOYO
Case Included Yes
Case Type Plastic
Dimension Type Inch
Included Certification Certificate of Inspection
IP Rating IP65
Lock Nut Type Lever
Long Form Calibration Certificate No
Operation Type Mechanical
Range (inch) 0 in to 1 in
Resolution (inch) 0.0001
Rotating Spindle (Yes/No) Yes
SPC Output Yes
Spindle Diameter (mm) 18
Spindle Material Carbide
Thimble Type Ratchet
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 16 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spherical face micrometers, also known as round or rounded face micrometers, have a standard outside micrometer body, thimble, and C-shaped jaw. Both contact faces are rounded, and they are commonly used to take measurements of rounded features.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan