RADIATION ALERT Radiation Detector RANGER ANSI-Z-540, Detects Gamma down to 10-12 KeV, Survey Meter LCD Nist 1pc

Rp31.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RANGER
Unit 1pc
UNSPSC 42203901
Accuracy Cs137 Typically +/- 15% from factory, +/-10% with NIST Source Calibration. NIST Calibration Not included (Additional)
Alpha Energy Sensitivity (MeV) From 2.0
Battery Life (hour) 800 in background
Beta Energy Sensitivity (MeV) From 0.2
Brand RADIATION ALERT
Calibration Certificate ANSI-Z-540
Display LCD
Display Units CPM; CPS; mR/hr; uSv/hr
Gamma and X-ray Energy Sensitivity (keV) From 10
Gamma Radiation Range (KeV) Detects Gamma down to 10-12
Includes (2) Batteries; Carrying Case; Rubber Boot; Software; USB Cable; Wrist Strap
Operating range CPM-0 to 350,000; CPS-0 to 5000; micro Sv/hr-.01 to 1000; mR/hr-.001 (1 micro R) to 100; Total Counts-1 to 9,999,000 Counts
Powered by USB Power or (2) AA alkaline batteries (included)
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan