REED INSTRUMENTS Power Meter R5000 0W to 6000W, 0A to 10A, Watt 0 600V 1pc
Rp8.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | R5000 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 41113708 |
| AC Current Accuracy | ±0.30% |
| AC Current Range (A) | 0 to 10 |
| AC Response Calculation | TRMS |
| AC Voltage Range (V) | 0 to 600 |
| Brand | REED INSTRUMENTS |
| CAT Safety Rating (V) | CAT III 600 |
| Data logger | No |
| Display Screen Type | LCD |
| Display Type | Digital |
| Features | Low Battery Indicator and Auto Shut Off; Max/Min and Data Hold Functions |
| For Phase | Single |
| High Voltage Test (VAC) | 600 |
| Includes | Test Leads |
| Includes Batteries | Yes |
| Manufacturer Part Number | R5000 |
| Maximum AC Voltage Measured (V) | 600 |
| Maximum Current Measured (A) | 10 |
| Minimum Current Measured (A) | - |
| Operating Voltage (V) | 0 to 600 |
| Power Source | AC Adapter; Battery |
| Tester Type | Watt Meter |
| Testing Functions | Watt, AC Voltage/Current and Power Factor |
| Wattage Range (W) | 0 to 6000 |
| Maximum Wattage Measured (mW) | 6000 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Power quality meters measure low-voltage electrical equipment and appliances to determine their average energy consumption over time. Also called power quality testers, these compact, handheld units send AC currents through electrical equipment and have an LCD digital display that shows numerical values clearly in indoor and outdoor environments.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan