Mitutoyo Outside Micrometer Set 29396030 0 in to 3 in Range, +/-0.00005 in Accuracy, Digital 1set

#Nomor SKU S041369777
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 29396030
Unit 1set
UNSPSC 41111601
Accuracy (inch) +/-0.00005
Anvil Material Carbide Tipped
Anvil Shape Flat
Battery Size SR44
Brand MITUTOYO
Case Included Yes
Case Type Plastic Case
Compatible Data Output Cable Mfr. No. 05CZA662; Mfr. No. 05CZA663
Data Output Type Cable
Dimension Type Inch
Includes Spanner Wrenches; Standards
Includes Battery Yes
IP Rating IP65
Long Form Calibration Certificate No
Micrometers Included (inch) 1; 2; 3
Number of micrometers 3
Operation Type Digital
Range (inch) 0 in to 3 in
Resolution (inch) 0.00005
SPC Output Yes
Thimble Type Ratchet
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 16 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These digital outside micrometer sets contain individual micrometers in measuring range increments of 1-inch or 25mm. They have the same construction, finish, graduation, and thimble type, so users get the same style and feel across a broad range of measurements. Select models offer SPC output capabilities. They are commonly used to measure the outside dimensions of raw materials, whole workpieces, and features in production, QA, and inspection environments in both metalworking and other industrial applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan