General Moisture Meter MMD7003 0% to 100% (Concrete)/6% to 40% (Wood) Moisture Content,0.8, Digital and LED 1pc

#Nomor SKU S041368817
Wishlist
Rp8.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MMD7003
Unit 1pc
UNSPSC 41112304
Battery Type (V) 9
Brand GENERAL
Data Hold Hold; Record (Min/Max)
Display LED and LCD Digital Display
Humidity Range (% RH) 0.8
Includes 9V Battery; Extra Pins; Protective Cover
Memory Min/Max Readings Can Be Saved And Viewed
Moisture Content 0% to 100% (Concrete); 6% to 40% (Wood)
Moisture Content Accuracy ±5% of Reading +5 Digits
Number of Species of Wood 8
Product Type Moisture Meter
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan