Extech Magnetic Field Measuring MF100 DC: 300mT, 3000mT, Ac/Dc Meter 50/60 Hz LCD 1pc

#Nomor SKU S041368091
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MF100
Unit 1pc
UNSPSC 41113614
Accuracy DC: +/-(5% + 10 digits)/AC +/-(5% + 20 digits)
Brand EXTECH
Display Backlit LCD
Features Auto Power Off with Disable; Data Hold; Hall Effect Sensor with ATC; Min/Max; N Pole/S Pole Indicator; PC Interface; Zero Button For DC
Frequency Range (Hz) 50/60
Includes 9V Battery; Hard Carrying Case; Instructions; Uniaxial Magnetic Probe Sensor
Monitors AC and DC Magnetic Fields Generated From Industrial Machines and Other Power Sources
Ranges DC: 300mT, 3000mT, 3000G, 30000G/AC: 150mT, 1500mT, 1500G, 15000G
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan