General Gas & Water Line Pressure Test Gauge & Kit GPK035 Gas Line Pressure Test Kit, L.P. Gas/Natural Gas, 0-35Wc 39in Tube 1set

#Nomor SKU S041361634
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GPK035
Unit 1set
UNSPSC 40151532
Accuracy ±3.00%
Accuracy Scale Full Scale
Adjustable Pointer No
Application Gas Measurement; HVAC/R; Non-Corrosive Gases
Brand GENERAL
Case Material Black Steel
Compatible Process Media L.P. Gas; Natural Gas
Dial Color White
Freeze Resistant Movement No
Includes 1/8 in NPT Brass Fitting39 in of Rubber TubingGaugeHose Clamp
Lens Material Polycarbonate
Manufacturer Part Number GPK035
Nominal Dial Size (inch) 2-1/2
Pressure Gauge or Kit Type Low Pressure Gas Line Test Kit
Pressure Gauge Type Gas Line Pressure Test Kit
Pressure Range (in wc) 0 to 35
Pressure Range Type Pressure
Primary Pressure Range 0 to 35
Primary Scale Units in wc
Process Connection (inch) 1/8 NPT Male
Process Connection Gender Male
Process Connection Location Bottom
Process Connection Size (inch) 1/8
Process Connection Type NPT
Reads Head Pressure No
Scale Type Dual
Secondary Pressure Range 0 to 20
Secondary Scale Units oz/in2
Sensor Type Diaphragm
Series GPK
Socket Material Brass
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These dial pressure gauges measure low-pressure gas lines, test new gas installations for leaks, and ensure gas lines meet inspection codes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan