Mitutoyo Digital Outside Micrometer 29383230CAL 0 in to 1 in/0 to 25 mm Range, IP65, MIc Friction Nist Case 1pc

#Nomor SKU S041359389
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 29383230CAL
Unit 1pc
UNSPSC 41111601
Accuracy (inch) ±0.0001
Anvil Material Carbide
Anvil Shape Flat
Battery Size SR44
Brand MITUTOYO
Case Included Yes
Case Type Plastic
Coolant Resistant Yes
Dimension Type Inch/Metric
Display Type LCD
Functions Automatic Power On/Off; Inch/mm Conversion; Origin-Set
Includes Battery Yes
IP Rating IP65
Long Form Calibration Certificate Long Form Calibration Certificate Traceable to NIST
Maximum Measurement (inch) 1
Maximum Measurement (mm) 25.4
Minimum Measurement (inch) -
Minimum Measurement (mm) -
Operation Type Digital
Range (inch) 0 to 1
Range (mm) 0 to 25
Spindle Diameter (mm) 6.35
Spindle Material Carbide Tipped
Thimble Type Friction
Resolution (inch) 0.00005
Resolution (mm) 0.001
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These digital outside micrometers measure the outside dimensions of raw materials, whole workpieces, finished parts, and features in production, QA, and inspection environments in metalworking and other industrial applications. When the workpiece being measured is held between the jaws of the micrometer, a measurement reading is shown on the digital display.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan