KLEIN TOOLS Multimeter Digital (Multitester) MM450 CAT III 600V, TRMS, Slim LCD 1.1 L 600 V 1set

#Nomor SKU S041359204
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MM450
Unit 1set
UNSPSC 31160000
AC Response Calculation TRMS
Audible Continuity Yes
Auto Power OFF Yes
Auto Ranging Yes
Basic AC Current Accuracy ±(1.5% + 5 digits)
Basic AC Voltage Accuracy ±(1.0% + 3 digits)
Basic DC Current Accuracy ±(1.0% + 5 digits)
Basic DC Voltage Accuracy ±(0.5% + 5 digits)
Batteries Included Yes
Battery Access Yes
Battery Chemistry Alkaline
Battery Size AAA
Bluetooth Compatible No
Brand KLEIN TOOLS
Calibration Certificate Included No
Capacitance Measurement Accuracy ±(3.0% + 5 digits)
Capacitance Measurement Resolution (uF) 400
Data Hold Yes
Depth (inch) 6.5 in
Diode Test Yes
Display Type LCD
Dustproof No
Duty cycle Yes
Frequency Measurement Accuracy ±(1.0% + 5 digits)
Fuse Access Yes
Includes Batteries; Carrying Pouch; Test Leads; Thermocouple with Adapter
Instrument Counts 4,000
Instrument Safety Rating (V) CAT III 600
Intrinsically Safe No
IP Rating Not Rated
Manufacturer Part Number MM450
Maximum AC Current Measurement (A) 10
Maximum AC Voltage Measurement (V) 600
Maximum DC Current Measurement (A) 10
Maximum DC Voltage Measurement (V) 600
Maximum Frequency Measurement (kHz) 50
Maximum Temperature Measurement (°C) 1000
Minimum Temperature Measurement (°C) -40
Multiple On-Screen Displays Yes
Overall Height (inch) 1.1 in
Overall Width (inch) 3.1
Parameters Measured AC Voltage, DC Voltage, AC Current, DC Current, Resistance
Removable Screen No
Resistance Measurement Accuracy ±(1.2% + 5 digits)
Standards CE; UKCA Certified
Temperature Measurement Accuracy (°F) ±(1.2%+6)
Thermal Imaging No
Waterproof No
Weight (oz) 9.1
Maximum Resistance Measurement (MΩ) 50
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These standard digital multimeters are commonly used by electricians and contractors for routine maintenance and troubleshooting applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan