TRACEABLE Barometer 6530 Digital, 500 to 1030 mBar, Gray 1pc

Rp5.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6530
Unit 1pc
UNSPSC 41114402
Altitude Compensation (m) -100 to 2500
Application Laboratory; Manufacturing Plants
Barometer Accuracy (mbar) ±4
Barometric Pressure Display Units mBar
Barometric Pressure Range (mBar) 500 to 1030
Barometric Pressure Resolution (mbar) 1
Battery Type AAA
Bluetooth Enabled No
Brand TRACEABLE
Datalogging Yes
Data-Logging Data Logging
Includes (2) BatteriesCertificateFlip Open Stand
Includes AC Adapter No
Includes Batteries Yes
Includes Case No
Includes Memory Card No
Includes Mounting Hardware Yes
Includes NIST-Traceable Calibration Certificate Yes
Includes Probes No
Includes Software No
IP/NEMA Rating Not Rated
Low battery indicator No
Manufacturer Part Number 6530
Memory Recall (hour) Up to 24
Meter Type Barometric Pressure; Relative Humidity; Temperature
Min/Max Memory Yes
Mounting Location Wall-Mount
Operating Altitude Range (m) -100 to 2500
Overall Depth (inch) 1 in
Overall Height (inch) 4 in
Overall Width (inch) 3
Pressure Range (in Hg) 14.77 to 30.41
Sampling Rate (s) 10
Scale Type Digital
Scale Units % RH; °C; °F; mbar
Sensor Type Ambient External Sensor
Temperature Accuracy (°C) ±0.4
Temperature Range (°C) 0 to 55
Temperature Range (°F) 32 to 131
Temperature Resolution (°) 0.1
Time/Date Display Yes
Wi-Fi Compatible No
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Digital barometers show atmospheric or barometric pressure readings on an LCD display. They are intended for wall or desk mounting. Data logging allows the user to record and monitor trends and changes over an extended period at regular intervals for tracking and validation. Long-form calibration certificates ensure the model has been tested to meet standards of accuracy in demanding applications that require traceability of measurements.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan