Dwyer Air Velocity Transmitter 64112LED LED Display, 4 to 20ma DC 1pc

Rp25.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 64112LED
Unit 1pc
UNSPSC 41112509
Brand DWYER
Dia. (inch) 1/2
Display LED
Maximum Pressure (psi) 100
Operating Temp. Process: -40 to 212°F (-40 to 100°C) Ambient: 32 to 140°F (0 to 60°C)
Output (mA DC) 4 to 20
Probe Length (inch) 12
Product Type Air Velocity Transmitter
Response Time (s) 1.5 to 95% of Final Value (Output Filter Set to Minimum)
Velocity Accuracy 3% FS Process gas: 32 to 122°F (0 to 50°C); 4% FS Process gas: -40 to 32°F & 122 to 212°F (-40 to 0°C & 50 to 100°C)
Velocity Ranges FPM: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 15000
Power Required 10 to 16 VAC 1.5A Rating Required on Supply Due to Initial Power Surge Drawn by Transmitter; 12 to 35 VDC
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait