MONOPRICE USB Connector and Hub 5328 USB 2.0, 7 Ports 7P 44 In Cable 4-1/2In L 3In W 1pc

Rp739.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5328
Unit 1pc
UNSPSC 56112005
Connector Type USB 2.0
Number of Ports 7
Cable Length (inch) 44
Color Black
Height (inch) 3-25
Length (inch) 4.5
Width (inch) 3
Features Includes AC Adapter
For use with MAC OS 8.6-9.x; Windows 2000; Windows 98; Windows ME; Windows Vista; Windows XP
Includes AC Adapter; USB Cable
Material Plastic
Standards UL/CSA
Product Type USB Hub
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These USB hubs can increase the number of ports available to connect external devices to computers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan