RADIONIC HI-TECH Under-Cabinet Light ZX515HLCW9 LED, 18inch Strip 18In Plug-In 663.68Lm 1pc
Rp2.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ZX515HLCW9 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39111515 |
| Bulb Quantity | 1 |
| Color Rendering Index | 90 |
| Color Temperature (Kelvin) | 4500 |
| Connection Type | Plug-In |
| Cord Length (ft) | 5 |
| Dimmable | No |
| Dimming Method | No Dimming |
| Dimming Type | No Dimming |
| Features | Sleek Design |
| For Bulb Type | Integrated LED |
| Housing Color | Silver |
| Housing Material | Aluminium |
| Includes | Direct Connector; Link Cable |
| Includes Bulb | Yes |
| Light Color | Cool White |
| Light Output (Lm) | 664 |
| Lighting Certification | Unrated |
| Lighting Technology | LED |
| Linkable | Yes |
| Linkable Up To | 10 Fixtures |
| Maximum Fixture Wattage (W) | 6.4 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 104 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | 0 (zero) |
| Overall Height (inch) | 1 |
| Overall Length (inch) | 18 |
| Overall Width (inch) | 1-1/2 |
| Rated Life (hour) | 50000 |
| Series | Builders |
| Standards | UL Certified |
| Switch Functions | High/Low |
| Switch Style | Rocker |
| Voltage (V) | 120 AC |
| Bulbs | Included |
| Nominal Length (inch) | 18 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
LED under-cabinet lights typically last longer than fluorescent lights and use less energy to reduce operating costs. Their profile is generally slimmer than fluorescent lights, making them easier to conceal under a cabinet or shelf. They run cool to prevent damage to heat-sensitive materials and maintain comfort for people working near the lights. Integrated LED arrays mean there are no light bulbs to install or change. Lights with multiple color temperature settings have a switch for choosing the hue or tone of light to match surrounding fixtures or suit a room or application.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan