LUMAPRO Tactical Handheld Flashlight 49XX94 Mini Aluminum Black 246lm 1pc

Rp399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 49XX94
Unit 1pc
UNSPSC 39111702
Manufacturer Part Number 49XX94
Application Industrial
Battery Chemistry Alkaline
Battery Size AAA
Beam Color White
Beam Distance Levels (m) 105
Beam Focus Fixed
Beam Intensity Levels (cd) 2732
Beam Pattern Flood
Body Color Black
Body Diameter (inch) 1-1/4
Body Material Aluminium
Brightness Levels (lm) 246
Drop Rating (m) 1
Features Handheld Compact Design
Grip Material Aluminium
Grip Style Ribbed
Hands Free Capable No
Hazardous Location Specification Not Rated
Head Adjustability Fixed
IP Rating IPX4
Includes Batteries No
Includes Charger No
Includes Secondary Light No
Intrinsically Safe No
Lamp Life (hour) 50000
Lens Material Polycarbonate
Light Output Modes High
Lighting Technology LED
Maximum Beam Distance (m) 105
Maximum Brightness (lm) 246
Maximum Operating Temperature (°F) 104
Maximum Run Time (hour) 3
Minimum Operating Temperature (°F) 32
Mount Type Clamp
Number of Batteries 3
Number of Light Output Levels 1
Overall Height (inch) 1-1/4
Overall Length (inch) 4-3/4
Overall Width (inch) 1-1/4
Peak Beam Intensity (cd) 2732
Power Source Battery
Programmable Switch No
Rechargeable No
Resistance Properties Water Resistant
Run Time Levels (hour) 3
Run Time at Maximum Brightness (hour) 3
Special Operating Modes No Special Light Output
Standards ANSI/NEMA FL 1
Switch Location Tail
Switch Type Push Button
Weight with Batteries (oz) 4.4
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These tactical flashlights set their head in line with their body for a traditional beam orientation. Their tail switch allows using a thumb to operate the light while holding it overhand to direct light from above the shoulder. They are powered by disposable batteries.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan