NVENT CADDY Surface Mount Light Fixture Accessories 4G8WH Track Lighting, 2inch Overall Lg 1pack(10pcs)
Rp519.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4G8WH |
|---|---|
| Unit | 1pack(10pcs) |
| UNSPSC | 39111501 |
| For use with | Track Lighting |
| Overall Length (inch) | 2 |
| Includes | Pal Nut |
| Finish | Painted |
| Standards | UL Listed |
| Product Type | Twist Clip |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Clips, chains, and hangers are hardware for mounting surface-mount fixtures and attaching multiple fixtures together. They are commonly used when relocating a fixture or changing from a surface-mount to a suspended installation.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/56S041341186-1.jpg)