EIKO Spot, Reflector & Flood Light Bulb & Lamp EKE Halogen, MR16, 2-Pin (GX5.3) 150 W Clear 150W 1pc

#Nomor SKU S041336717
Wishlist
Rp749.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EKE
Unit 1pc
UNSPSC 45111602
Manufacturer Part Number EKE
ANSI Code EKE
Bulb Base Type 2-Pin (GX5.3)
Bulb Beam Angle (°) 10
Bulb Designation EKE
Bulb Diameter (inch) 2
Bulb Finish Clear
Bulb Shape MR16
Color Temperature (Kelvin) 3250
Dimmable Yes
Environmental Usage Indoor Only
Light Appearance Neutral (3100 to 4000K)
Light Color White
Light Distribution Spot
Light Output (Lm) 900
Light Technology Halogen
Overall Length (inch) 1-3/4
Power Source Plug and Play
Rated Life (hour) 200
Rough Service No
Shatter-Resistant No
Standards Meets 2012 Lighting Legislation Energy Standards
Three-Way No
UL 1993 Environmental Rating Dry Location
Voltage (V) 21
Wattage (W) 150
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Multifaceted reflector (MR) lamps are lined with rippled reflectors that concentrate light into a focused beam for highlighting and spotlighting nearby objects and surfaces. These compact light bulbs fit into tighter spaces and produce a narrower light beam than other reflector lamps except AR lamps. They are commonly used in display cases, small task lights, and elevator lights where the bulb will be concealed.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait