LITHONIA LIGHTING Round LED Bay Light Fixture JEBL30L50K80CRIWH Dimmable, Integrated LED Ledhibay 218W 15 3/4 L W 5 3/16 H 120 to 277V; 31815lm 1pc

Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JEBL30L50K80CRIWH
Unit 1pc
UNSPSC 39111521
Bay Light Type High Bay
CA Title 24 Compliant No
Color Temperature (Kelvin) 5000
Dimmable Yes
For Bulb Base Type Integrated LED
For Bulb Shape Integrated LED
For Bulb Type Integrated LED
Overall Height (inch) 5-3/16
Ingress Protection Rating 65
Lamp Type Integrated LED
Lamp Watts - Fixtures (W) 218
LED Replacement For 10-Lamp T5HO575W MH/HPS
Overall Length (inch) 15-3/4
Lens Material Tempered Glass
Light Distribution General
Lighting Certification DesignLights Consortium (DLC)
Lighting Technology LED
Lumens (lm) 31815
Lumens per Watt (lm/W) 143.9
Maximum Fixture Wattage (W) 218
Maximum Ambient Temperature (°F) 113
Minimum Ambient Temperature (°F) -40
Rated Life (hour) 54000
Reflector Material Aluminium
Reflector Type No Reflector
Suggested Fixture Mounting Height (ft) Up to 25
Voltage (V) 120 to 277
Overall Width (inch) 15-3/4
Ambient Temperature Range (°F) -40 to 113
Bulbs Included Integrated
Cord Length (ft) 6
Emergency Battery Backup No
Housing Color White
Housing Finish Powder Coated
Housing Material Aluminium
Includes 1/2 in Loop; 1/4 in Eye Bolt; 17-3/4 in Cord
Standards CSA Certified to U.S. and Canadian Safety Standards
Suggested Fixture Mounting Height Range (ft) 40 to 60
Fixture Mounting Type Suspended Chain or Cable
Series JEBL
Berat (Kg) 7.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These high bay lights hang from extra-high ceilings or open trusses at a suggested mounting height of 40 to 60 ft. from the floor or work surface.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan