CRESTWARE Pan Rack & Pan Rack Cover ABPR20 Full Size, 20 Slots Pan Rack Aluminum 20 Slot 1pc

Rp6.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ABPR20
Unit 1pc
UNSPSC 24102004
Product Type Pan Rack
Number of Slots 20
Distance Between Shelves (inch) 3
Pan Size (inch) 18x26
Overall Width (inch) 20
Overall Height (inch) 69
Depth (inch) 26
NSF-certified No
Nesting No
Brake Yes
Includes Top No
Caster Type (4) Swivel Caster with Brake
Compatible Pan Type Full Size
Material Aluminium
Berat (Kg) 17.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard-duty end-loading sheet pan racks allow pans to slide straight in and are suited for holding and removing small or narrow pans. Standard-duty racks are sturdier and more durable than light-duty racks.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan