Cosco Numbering Stamp 38731 6 Bands, Metal Self-Ink Number Machine Stmp 18 Font 1pc

#Nomor SKU S041326718
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 38731
Unit 1pc
UNSPSC 44102402
Number of Bands 6
Material Metal
Stamp Ink Color Black
Font 18
Character Height (inch) 3/16
Imprint Area Height (inch) 3/16
Imprint Area Width (inch) 3/4
Overall Height (inch) 1-7/8
Overall Length (inch) 5-3/8
Overall Width (inch) 2-13/16
Includes (1) Bottle of Black Ink; (2) Ink Pads; Plastic Stylus for Resetting Numbers
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Self-inking and pre-inked numbering stamps have bands of numbers and special characters that can be arranged for custom identification processes. They automatically apply fresh ink to the stamp after each use, so they can be operated one-handed and don't require ink pads. These stamps are used to date and number business documents like purchase orders and invoices.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait