BURTON Movable Exam & Surgical Light UV503 Fluorescent, 14 W Watt Examination 14W 1pc
Rp20.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | UV503 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 42182601 |
| Manufacturer Part Number | UV503 |
| Color | White |
| Diopter | 5 |
| Focal Length (inch) | 8 |
| Includes Bulb | Yes |
| Includes Ultraviolet Light | Yes |
| Lamp Life (hour) | 6000 |
| Lens Material | Glass |
| Lighting Technology | Fluorescent |
| Magnification | 2.25x |
| Magnification Lens | Yes |
| Number of Bulbs | 2 (UV); 2 (White) |
| Operating Voltage (V) | 120 AC |
| Overall Length (inch) | 5.5 |
| Overall Width (inch) | 6.75 |
| Power Cord Length (ft) | 5 |
| Power Source | Power Cord and Plug |
| Sub Brand | UV Light |
| Wattage (W) | 14 |
| Wavelength (nm) | 365 |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Handheld medical lights emit ultraviolet (UV) radiation for dermatology exams as well as forensics, housekeeping inspections, security, and other testing that can't be done with standard white light. They can reveal skin disorders and infections, bodily fluids, stains, leaks, and more. Their handle provides a grip to move and aim the light. Caution: UV light should not be shined into eyes, and UV protective eyewear should be worn as a precaution when using these lights.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan