Icom Microphone & Speaker for Two-Way Radio HM219 For 7300/7610/9700 Series 2-3/4 L X 3 W 1pc
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HM219 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 52161520 |
| Manufacturer Part Number | HM219 |
| Product Type | Hand Microphone |
| Compatible Radio Type | Vehicle-Mounted |
| Compatible Radio Brand | Icom |
| Compatible Radio Series | 7300; 7610; 9700 |
| Compatible Radio Manufacturer Model Number | IC-718; IC-7300; IC-7610; IC-7700; IC-9100; IC-9700 |
| Compatible Radio Grainger Model Number | 492D58; 492D59; 55EE29 |
| Push To Talk | Yes |
| Radio Connector Type | 8-Pin Round Plug |
| Cord Length (inch) | 23 |
| Keypad Included | No |
| Material | Plastic |
| Intrinsically Safe | No |
| Waterproof | No |
| Color | Black |
| Features | Up and Down Switches |
| Display Qty | 1 |
| Display Sell UOM | EA |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These microphones and speakers connect with compatible series or models of ICOM two-way radios. They are commonly clipped to clothing at the shoulder or chest, so people can monitor radio transmissions while keeping their hands free for other tasks.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Icom%20Microphone%20%26%20Speaker%20for%20Two-Way%20Radio/Icom%20Microphone%20%26%20Speaker%20for%20Two-Way%20Radio%20HM219%20For%207300%2F7610%2F9700%20Series%202-3%2F4%20L%20X%203%20W%201pc/2fS041325087-1.jpg)