USA SEALING Light Diffuser ZUSALDP21A Polycarbonate, 48in Overall Lg 1pack(5pcs)

Rp7.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZUSALDP21A
Unit 1pack(5pcs)
UNSPSC 13111210
Diffuser Surface Style Prismatic
Nominal Length (ft) 4x1
Material Polycarbonate
Overall Length (inch) 48
Overall Width (inch) 12
Panel Thickness (inch) 1/8
Color Clear
Description/Special Features UV-Stabilized
Maximum Temperature (°F) -4
Minimum Temperature (°F) 240
Density (lbs/cu.inch) 0.036
Flammability Rating Meets UL94 V-2
Clarity Clear
Light Transmission (%) 88
Berat (Kg) 4.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Prismatic light diffusers have a set pattern of prisms that reflect light across a space and provide a more uniform appearance than a cracked ice pattern. These light diffusers are commonly used with panels or troffers in waiting rooms and boutiques.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan