R B WIRE PRODUCTS INC. Laundry Cart (Troli Laundry / Troli Cucian) 100EANTI 3cu.ft Cubic Foot Capacity, 600lb Load Capacity 600 Lb Ld Cap Gray 1pc

Rp6.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 100EANTI
Unit 1pc
UNSPSC 24101501
Item - Laundry Carts Antimicrobial Wire Cart
Number of Compartments 1
Color Gray
Cubic Foot Capacity (ft³) 3
Load Capacity (lbs) 600
Laundry Container Material Steel Wire
Laundry Cart Frame Material Steel
Caster Configuration (4) Swivel
Caster Dia. (inch) 5
Overall Length (inch) 26-1/2
Overall Width (inch) 22
Overall Height (inch) 27
Berat (Kg) 16.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single Compartment Laundry Carts feature durable steel wire construction. They are ideal for use in commercial laundry facilities.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait