CURRENT High-Output HID & LED Light Bulb & Lamp LU15055HECO Universal Burning, ED23-1/2 Hp E39 16 000 Lm 150W 1pc

Rp469.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LU15055HECO
Unit 1pc
UNSPSC 39101614
Manufacturer Part Number LU150/55/H/ECO
ANSI Code S55
Bulb Base Type Mogul Screw (E39)
Bulb Designation LU150/55/H/ECO
Bulb Diameter (inch) 3
Bulb Finish Clear
Bulb Housing Glass/Metal
Bulb Operating Position Universal Burning
Bulb Shape ED23-1/2
Color Rendering Index 22
Color Temperature (Kelvin) 2000
Dimmable No
For Enclosed Fixtures Yes
High Output Yes
Light Appearance Warm White (3000K & Under)
Light Color White
Light Output (Lm) 16000
Light Technology High Pressure Sodium
Overall Length (inch) 7-3/4
Rated Life (hour) 24000
Shatter-Resistant No
Standards Meets 2012 Lighting Legislation Energy Standards; TCLP Compliant
Wattage (W) 150
Overall Bulb Shape ED
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These high-output lamps have an E39 mogul screw base that's 39mm in diameter”the largest of the screw-in bases”and threads into a standard E39 socket. They are commonly used in bay lights, streetlights, and other fixtures with a high mounting height.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait